フィニッシュネイル(箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000本) 注文コード 55060845 品番 FN-35 LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

頭径の小さい仕上釘です。

長さ(mm)35 トラスコ品番821-8372 質量(kg)0.63 ライトキャメル 用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4221:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする