特に女性のお腹、腰、胸、リンパなどの保温に最適なホットパックです。 MY-FM01Aは100ℊのゲルパックが3連結、MY-FM01Bは250ℊの楕円形ゲルパック仕様です。MY-FM01Aは湯煎(約80℃で5分)、MY-FM01Bは電子レンジ(600Wで50秒)であたためて、カバーに入れて使用します。 カバーは心地よいフリース素材です。 ゲルはシャーベット配合としているので、冷却用としても使用できます。