※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス連結傘釘パワースクリュー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(9本×20連) 寸法(mm)12×90 注文コード55061432 品番28154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

錆に強いステンレス製です。

胴部スクリュー 用途波板に トラスコ品番821-8429 材質SUS304 寸法(mm)12×90 質量(kg)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55061396
2022-09-13
用途:
波板の固定
製造業

ステンレスなので錆びなくてよい、しっかりしている。

対象商品:
55061396
2022-02-25
用途:
ガルバ波板の取り付け
製造業

パワースクリュー を抜いて、代わりにステンレスビスを入れて使っています。叩かないでいいのでとても作業しやすいです。

対象商品:
55061396
2021-09-12
用途:
倉庫の屋根の波板を留めるのに使用しました。
製造業

今回は、9尺の波板を使用しましたので、連結数がもう少し多くても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3493:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする