※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス連結傘釘パワースクリュー ブロンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(9本×30連) 注文コード 55061493 品番 28155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

錆に強いステンレス製です。

胴部スクリュー トラスコ品番821-8430 寸法(mm)13×45 用途波板に 質量(kg)0.75 材質/処理SUS/ブロンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3245:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする