※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
ステンレス連結傘釘パワースクリュー ブロンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(9本×30連)
注文コード
55061518
品番
28157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製です。
胴部
スクリュー
トラスコ品番
821-8432
寸法(mm)
12×65
用途
波板に
質量(kg)
0.96
材質/処理
SUS/ブロンズ