ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
ステンレス連結傘釘パワースクリュー ブロンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(9本×10連)
注文コード
55061545
品番
10176004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製です。
胴部
スクリュー
トラスコ品番
821-8533
寸法(mm)
12×75
用途
波板に
質量(g)
430
材質/処理
SUS/ブロンズ