伝送速度(Mbps)5 GHz:11ax:最大2402 Mbps(動的)、11ac:最大1733 Mbps(動的)、11n:最大300 Mbps(動的)、11a:最大54 Mbps(動的)、2.4 GHz:11ax:最大574 Mbps(動的)、11n:最大300 Mbps(動的)、11g:最大54 Mbps(動的)、11b:最大11 Mbps(動的)
伝送方法IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz、Bluetooth 5.0/4.2/4.0
周波数(GHz)2.4/5