AC1900 MU-MIMO Wi-Fiルーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55061607 品番ARCHER C80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

無線LAN ルーター 1300+600Mbps MU-MIMO ビームフォーミング 全ポートギガビット デュアルバンド 3年保証。

電源100〜240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)5 GHz:1300 Mbps(802.11ac)、2.4 GHz:600 Mbps(802.11n)] 伝送方法Wi-Fi 5[IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz] 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi5 無線ルータ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55061607
2024-08-22
用途:
工場内のネットワーク
製造業

以前使っていたものの電源が入らなくなる時があり
電波も弱くなってきたので買い替えとしました。
すでにルーターが有るためルーター機能を無効に必要があります。
アプリで設定の可能ですが PCをHi-Fiに繋ぎPCより設定しました。
思いの外電波も遠くに届き、web表示も格段に早くなり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする