アバー・インフォメーション
アバー・インフォメーションの PCアクセサリー
アバー・インフォメーションの ケーブル
アバー・インフォメーションの 変換・延長アダプタ
10m USB 3.1延長ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55061738
品番
064AUSB--CC5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
10m USB 3.1延長ケーブル。10m USB 3.1延長ケーブル(光ファイバ/Type-Aオス・メス)。
色
黒
規格
Certified Hi-Speed USB(USB3.1)
ケーブル長(m)
10
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Aメス
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.1
変換タイプ
メス - オス