足がムレにくい アシムレス 先丸セミショート丈靴下 3足組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(3足) 注文コード55062255 品番583
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

高級純綿糸使用(40/2)。
特殊甲部メッシュ編みで通気性が抜群で、熱がこもりません。(実用新案登録No.3211900号)。
足首上部がずれにくく、フィットソフトで、履きやすい!
底部二重部編みで耐久性、機能性優れています。

3色アソート(紺、グレー、エンヂ) サイズ(cm)24〜27 指タイプ先丸 入数3足 特性通気性 混率(%)綿80、ポリウレタン20 かかとからの長さ(cm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55062255
2021-10-24
用途:
仕事
サービス業

想像していた物より良かった。
何回か洗濯してみたが、丈夫で結構もちそう。
長くないので履きやすく脱ぎやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする