ROUTE66
ROUTE66の 防護服・保護服・特殊服
ROUTE66の 腕カバー
X-COOL アームカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55062483
品番
66-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。触れるとひんやりする接触冷感加工を施したROUTE66のアームカバーです。
色
黒
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
袖丈(cm)
41
袖口囲(cm)
16
特性
接触冷感
上腕周り(cm)
21