X-COOL アームカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55062535 品番 66-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。触れるとひんやりする接触冷感加工を施したROUTE66のアームカバーです。

迷彩ブルー サイズL 混率(%)ポリエステル100 袖丈(cm)46 袖口囲(cm)18 特性接触冷感 上腕周り(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする