※使用例

MET2-NSSY 車載トイレ【洋式】 みのる産業 55062587 MET2-NSSY 車載トイレ【洋式】 みのる産業 55062587 MET2-NSSY 車載トイレ【洋式】 みのる産業 55062587 MET2-NSSY 車載トイレ【洋式】 みのる産業 55062587

車載トイレ【洋式】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55062587 品番MET2-NSSY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

道路交通法の高さ制限に対応した車載トイレ
移動時はルーフを下げることでドアの開閉防止にもなります
本体重量が80kgで軽トラへの載せ替えが楽に行えます
六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。
作業現場や点在した圃場など人の移動に合わせられるトイレです。
汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。また、臭気ホースで匂いを屋外に逃がします。

用途車載用トイレ 付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備 材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:樹脂 質量(kg)約80 タンク容量(L)便:85 水タンク容量(L)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×135×205、(格納時)88×135×183.7 色(本体)グリーン 色(扉)イエロー
注意
※昇降用ステップ・固定バンドは付属しておりません。
※必要な場合はご準備ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする