曜日別特売
10102251 フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063268

 

10102251 フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063268
10102251 フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063268
10102251 フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063268

フックボルトセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10組)ねじサイズ3/16×50トラスコ品番821-8484注文コード55063268品番10102251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

アングルに引っ掛けて波板をガッチリ固定できます。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。

用途小波用材質鉄(SS400)表面処理ユニクロトラスコ品番821-8484質量(kg)0.08ねじサイズ3/16×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55063313
2024-02-26
用途: ハウスの修繕作業
サービス業

さっそく商品が届きましたので、使用してみました。とても使いやすいフックですよ。これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 55063277
2022-10-16
用途: 目隠し壁に使用している波板の安定
不動産業

屋外の目隠し壁に使用していた波板が、風を受けてガタガタ鳴っていたので、台風前にフックボルトで固定しました。お陰様で台風時に吹き飛ばされずにすみ、助かりました。

対象商品 : 55063252
2021-07-06
用途: 波板と支持柱の固定に使用しました。
運輸・通信業

ポラスチックのものは軸長が23mmが長いものですが、これは支持柱までの長さが長い30mmにも使用でき使い勝手が非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
287:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする