※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10102252 フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063277 10102252 フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063277 10102252 フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063277

フックボルトセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10組) ねじサイズ3/16×65 トラスコ品番821-8485 注文コード55063277 品番10102252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はねじサイズ・長さ・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

アングルに引っ掛けて波板をガッチリ固定できます。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。

材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロ 用途小波用 トラスコ品番821-8485 質量(kg)0.1 ねじサイズ3/16×65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55063313
2024-02-26
用途:
ハウスの修繕作業
サービス業

さっそく商品が届きましたので、使用してみました。とても使いやすいフックですよ。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
55063277
2022-10-16
用途:
目隠し壁に使用している波板の安定
不動産業

屋外の目隠し壁に使用していた波板が、風を受けてガタガタ鳴っていたので、台風前にフックボルトで固定しました。お陰様で台風時に吹き飛ばされずにすみ、助かりました。

対象商品:
55063252
2021-07-06
用途:
波板と支持柱の固定に使用しました。
運輸・通信業

ポラスチックのものは軸長が23mmが長いものですが、これは支持柱までの長さが長い30mmにも使用でき使い勝手が非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
287:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする