曜日別特売
10176017 ステンレス ワンタッチフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ワンタッチフック

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
長さ19(mm)
トラスコ品番821-8541
内容量1袋(10本)注文コード55063338品番10176017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。
ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。

用途小波用長さ(mm)19材質SUS304トラスコ品番821-8541質量(kg)0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55063374
2021-04-29
用途: 自転車置き場の屋根リフォーム

以前はプラスチック製品を使用していたが経年劣化かボロボロに今回は本製品を利用させてもらいました 小売りが可能だし製品もしっかりと固定できて満足です

対象商品 : 55063338
2020-03-27
用途: 波板の取替
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホムセンではこちらのタイプは見つからなかった為、モノさんで購入。
ステンで耐久性もありますし、取り付けもしやすい。
サイズさえ間違わなければ抜群に良いフックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4890:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする