10106118 メッキ 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063444 10106118 メッキ 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063444 10106118 メッキ 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063444 10106118 メッキ 結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063444

メッキ 結束線

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55063444 品番 10106118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。
使いやすいU字タイプ。

線径(Φmm)0.8(鉄線) 全長(mm)450 トラスコ品番789-4414 質量(g)200 番手#21 材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
自動車メンテ

自動車の打ち込みで無いジョイントブーツ交換に使っています。
太さ長さ硬さがちょうどよく、錆びないので便利です。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

対象商品:
55063444
2024-05-23
用途:
支柱と柵の結束
医療・福祉・介護関連業

ステンレス製と同じように使用することが出来ました。

対象商品:
55063435
2023-11-13
用途:
ゴミステーションへの防鳥ネット取付
大久保東第4住宅管理組合 様 (サービス業)

メッシュフェンスへの防鳥ネット取付に使用しました。半折りにして二重で、手でねじって結束出来ました。350mmの半折りでは長すぎ、半切りの175mm半折りでは短過ぎたので、つぎは長さを考えます。

対象商品:
55063435
2020-04-20
用途:
原付レストア
リトルアジア 様 (サービス業)

年間に10本位、溶接の仮止めで使ってます。メッキなので工具箱に入れてても汚れないので助かります。

対象商品:
55063435
2021-01-04
用途:
ワイヤーメッシュ防獣柵の結束

本来の用途とは異なる用途であり、切れないかちょっと心配、もう少し太い線径1.5mm位のものがあれば嬉しい。結束後モノタロウのジンクスプレーで防錆している。
(ステンレス製の結束線は電食の原因になるので使いたくないため)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする