ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ステンレス針金
スリムワイヤー ステンレス線
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55063478
品番
10155881
参考基準価格(税別)
¥282
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
使いやすいボビン巻きです。
線径(Φmm)
0.19
長さ(m)
10
用途
ホビー・手芸・工作に。
トラスコ品番
789-4457
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
7.5
番手
36