スリムワイヤー 銅線

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55063505 品番 10155884
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

使いやすいボビン巻きです。

線径(Φmm)0.19 長さ(m)10 用途ホビー・手芸・工作に。 トラスコ品番789-4481 材質 質量(g)7.9 番手36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55063487
2020-09-26
用途:
アクセサリー作りに使います。に使います。
フェアトレードショップ みらい 様 (卸売・小売業)

細番手の銅線は扱いやすくアクセサリーを作るにあったてとても便利です。

対象商品:
55063496
2019-08-16
用途:
ホビー
教育・研究機関

ポリウレタンなどの皮膜については何も記載が無いので銅線は伝導性がある物と思い購入しましたが、結局これは皮膜がある銅線なので使用に関しては皮膜を落とさな無ければならず使用目的に合いませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする