ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 銅線
スリムワイヤー 真鍮線
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(Φmm)
0.27
注文コード
55063514
品番
10155885
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥282
この商品は
線径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいボビン巻きです。
線径(Φmm)
0.27
長さ(m)
10
用途
ホビー・手芸・工作に。
トラスコ品番
789-4490
材質
真鍮
質量(g)
9.7
番手
32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55063514
10155885
79910104
10155974
スリムワイヤー真鍮線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1箱
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)