10186485 ステンレス六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55064774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス六角ボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(35本) 注文コード55064774 品番10186485
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

耐食性のあるステンレスの六角ボルトです。
購入しやすい少量パックです。

種別全ねじ ねじの呼びM4 材質ステンレス 長さ(mm)10 トラスコ品番828-4346 頭部形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする