※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXPE・EXEF用 EMCシールドガスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55066418 品番EXEG-2.5
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

EXWシリーズ用の防水ガスケットです。
破損・紛失の際、交換用としてご利用下さい。

仕様500mm×1本 材質導電性繊維・TPE メタリックグレー 直径(Φmm)Φ2.5 タイプシールド対策製品 対応機種EXPE7-□、9-□、12-□、15-□、EXEF7-□、9-□、11-□、15-□、EXHE8-□、11-□、14-□、EXHFE8-□、11-□、14-□ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする