※構成部品分解画像

EXPE12-4-18SB コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業 55066506 EXPE12-4-18SB コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業 55066506 EXPE12-4-18SB コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業 55066506 EXPE12-4-18SB コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業 55066506

コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプSB 注文コード55066506 品番EXPE12-4-18SB
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はタイプなど584種類から選べます 他の種類を見る

上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。
全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。

特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス 付属品六角穴付ボルトM3 ×10×8本、六角レンチ シルバー/ブラック タイプSB 表面処理パネル:塗装-裏面導通処理 外形寸法D(mm)176 外形寸法W(mm)116 外形寸法H(mm)41 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効寸法(幅)(mm)88(内部) 有効寸法(奥行)(mm)160(内部) 有効寸法(高さ)(mm)24(内部) 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする