北海道向け 山林特殊3枚刃

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55068555 品番355×1.45×特殊3枚刃穴付き
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。
全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が
単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。
全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上

全長(mm)355 刃数(p)3 刃厚(mm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
耕作放棄地の硬い背高泡立草や月見草等の太く硬い草刈り
製造業

マルヤマBC42(42cc)で使用。ツムラ405mm二枚刃使用から三枚刃に変更。キックバック低減のため。スパスバ良く斬れる。とにかくでかくて重い。(600g) 地斬りは二枚刃よりキックバックが小さいものの危険。(回転の慣性力が大きいため) 高刈りに適している。数分間でギヤケースが熱を持つ。42ccでも役不足。良く斬れるがとにかく重く疲れる。軽量化を望む。一般人向けではなくアンドレザジャイアントのような人向け。

2人が参考にしています
2024-08-28
用途:
カヤの薮の除草作業
電気・ガス・熱供給・水道業

スチールのfs250 RCに装着し使用しました
欠点は、直径がデカいため、出力の小さな草払機では使用出来ない。40cc以上を推奨デスね
直径がデカい為ジャイロ効果が半端ない。
石が無く煌り作業がお勧め。
ループハンドル・ツーグリップには、ジャイロ交換が効き過ぎで扱い辛い

良き
カヤでも斜めにして粉砕しながら切れる
デカいので、刈り幅が広く効率的
ススキやカヤの繊維が硬い物に効果絶大。
葛のツタにも負けずにガンガン切れまくる。
石が無く煌り作業がお勧め。
Uハンド推奨デスね

また注文します

3人が参考にしています
対象商品:
55068555
2023-07-14
用途:
山林下刈り
その他業種

ナタ刃より振動が少なく径は大きいが軽量で30cc未満でも笹刃同様に扱えるのが強み
ただ歯は笹刃と同じなので石に当たると簡単に潰れるので休憩の度に研ぐ必要あり
ナタ刃では切れない腕サイズの灌木も切ることができる

6人が参考にしています
対象商品:
55068555
2020-10-16
用途:
山林の草刈り
梅林寺 様 (その他業種)

山林を狩る面積が広いのですが、刃の形状が大きいので作業が早いです。

大変助かります。
ありがとうございます。

3人が参考にしています
対象商品:
55068555
2021-07-19
用途:
草刈り(笹刈り)
江藤畜産 様 (農・林・水産業)

径が大きいので遠心力でよく切れるのかと思い購入したが、いまいちだった。普通の笹刈り刃のほうが切れます。

12人が参考にしています
対象商品:
55068555
2020-11-24
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

草刈り作業に使用。刃が大きいが、硬い草には向いていないのか、欠けがすぐに出来る。丸棒のヤスリで研ぎ直せばいいが、笹刈刃と同様に刃がそんなに固くない感じがする。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする