曜日別特売
ARPFM12-H アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068573

 

ARPFM12-H アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068573
ARPFM12-H アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068573

アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法C(mm)5
寸法Dc(Φmm)12
内容量1個注文コード55068573品番ARPFM12-H
参考基準価格(税別)¥25,490販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

2枚刃 刃先交換式高精度仕上げ用ラジアスエンドミル。(取付け振れ精度 0.02mm以下)
モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。
高精度なボデーと取付けねじからなる独特のクランプ機構により、インサートを高精度かつ強固に取付けすることが可能です。
加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。

用途中仕上、仕上加工用寸法Dc(Φmm)12寸法Lf(mm)26(ZCFGインサート装着時26.5)寸法ap(mm)4寸法D2(Φmm)6.5取付ねじMM6寸法Db(Φmm)9.8寸法L1(mm)5.5寸法L2(mm)14.5寸法C(mm)5寸法E(mm)7適合インサートZCFG120S□-R○.○、ZCFG130S□-R○.○、ZCFW120-R○.○
注意
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする