ABPFM12-M6H アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068643 ABPFM12-M6H アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068643

アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55068643 品番 ABPFM12-M6H
参考基準価格(税別)¥24,270 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。
モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。
S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。
加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。

寸法C(mm)5 寸法D2(Φmm)6.5 寸法Db(Φmm)9.8 寸法Dc(Φmm)12 寸法E(mm)7 寸法L1(mm)5.5 寸法L2(mm)14.5 寸法Lf(mm)26 ボール半径R(mm)6 用途金型製作、部品加工用 取付ねじMM6 適合インサートZPFG120-SH、ZDFG120-S□
注意
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする