ZPET080R-C TH308 フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069745 ZPET080R-C TH308 フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069745 ZPET080R-C TH308 フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069745 ZPET080R-C TH308 フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069745 ZPET080R-C TH308 フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069745

フライス切削用インサートZPET (BR2P用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TH308 厚さT(mm)3.6 注文コード55069745 品番ZPET080R-C TH308
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は材質・厚さT・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。
インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。
新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒〜中仕上げ加工に優れます。
インサートは片面2コーナ仕様です。

用途
金型形状部の荒・中仕上げ加工
プレス金型における肉盛り溶接部の加工
材質TH308 形状平行四辺形 タイプR刃 全長A(mm)16.9 精度E級 厚さT(mm)3.6 ボール半径R(mm)8
注意
※JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする