MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
55069946
品番
CPMT070304 JS4030
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。
新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒〜中仕上げ加工に優れます。
インサートは片面2コーナ仕様です。
用途
金型形状部の荒・中仕上げ加工
プレス金型における肉盛り溶接部の加工
厚さT(mm)
3.18
コーナーR(mm)
0.4
材質
JS4030
形状
ひし形
タイプ
外周刃
精度
M級
切刃(mm)
7.14
関連資料:
サイズ表(124MB)
B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)
標準切削条件表(124MB)
注意
※JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。