一般鋼・ステンレス用 切断砥石 黄金 極薄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード55071023 品番ACG-125SA
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

充電グラインダーに最適!!

粒度46 厚さ(mm)1.3 砥材A 穴径(Φmm)22 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)125 結合剤B/2F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする