画像準備中

デザインキャスター(ストッパーなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55071258 品番 K-115J-100
販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。
エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。
車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック
走行跡が目立たない、グレー車輪。

タキゲンコード31945 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(車輪)エラストマー 本体/ホワイト、車輪/グレー 寸法D(Φmm)100 寸法H1(mm)119 寸法L1(mm)66 寸法L2(mm)66 寸法L4(mm)35 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)50 寸法W1(mm)66 寸法W2(mm)16 用途医療機器、医療機器用ワゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする