TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ボール キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(ケース)
一般構造用圧延鋼板(SS)
材質(ボール)
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
タキゲンコード
31454
注文コード
55071635
品番
K-143-19
販売価格(税込)
¥3,484
販売価格(税別)
¥
3,167
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
250
材質(ケース)
一般構造用圧延鋼板(SS)
材質(ボール)
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
許容荷重(N)
980
タキゲンコード
31454