TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ボール キャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(ケース)
アルミニウム合金棒(A5056)
材質(ボール)
ステンレス軸受鋼(SUS440C)
タキゲンコード
31458
注文コード
55071644
品番
K-143-5SNM
販売価格(税込)
¥1,957
販売価格(税別)
¥
1,779
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
3
材質(ケース)
アルミニウム合金棒(A5056)
材質(ボール)
ステンレス軸受鋼(SUS440C)
許容荷重(N)
49
タキゲンコード
31458