TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
ペダルロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55071958
品番
K-900-2
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫
操作が簡単
抜群な性能
用途
大型・中型の機器・台車のストッパー
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
1550
許容荷重(kN)
1.96
表面仕上げ
ペダル/ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、本体/焼付塗装
タキゲンコード
30499