TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
重量用キャリマウント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072125
品番
K-290-1
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
移動用ボールと防振ゴム台がコンパクトに一体化
タキゲンコード
30768
材質
シャフト:一般構造用圧延鋼棒(SS41)、底部:クロロプレンゴム(CR)、ハウジング:鋳鉄(FC)、ボール:鋼球
表面仕上げ
メラミン樹脂焼付塗装(シルバ-色)
寸法D1(Φmm)
100
寸法D2(Φmm)
80
寸法□W(mm)
7
寸法H1(mm)
58〜70
寸法H2(mm)
67
寸法H3(mm)
12
寸法M(mm)
M12
許容荷重(kN)
1.96
質量(g)
1700