TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
自在キャスター(ストッパーなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55072423
品番
K-420S-125-UB
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
タキゲンコード
30968
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ウレタン
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法D(Φmm)
125
寸法H1(mm)
168
寸法(L1×W1)(mm)
102×102
寸法(P1×P2)(mm)
75×75
寸法L2(mm)
38
寸法W2(mm)
35
寸法t(mm)
4
寸法d(Φmm)
11
旋回半径(mm)
102
許容荷重(kN)
1.27
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン