画像準備中

双輪自在キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55072448 品番 K-455-38
販売価格(税込) ¥1,609
販売価格(税別)
1,463

ダブル車輪のため、相互の反転作用で旋回がスムーズ
偏平車輪の採用で走行安定性が抜群
取付け高さが低く小型

材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン(黒) 表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) 標準色ブラック 寸法D(Φmm)38 寸法H(mm)64 旋回半径(mm)44 許容荷重(kN)1.17 質量(g)450 用途大型・中型の機器・精密機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする