画像準備中

超重量用キャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55072825 品番 K-545K-200-UR
販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

車軸部にベアリングを使用しています。

用途超大型機器 材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400) 質量(g)9000 材質(車輪)一般構造用圧延鋼材(SS400) 寸法H(mm)275 許容荷重(kN)19.6 寸法D(Φmm)200 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31907

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする