画像準備中

低床重量用自在キャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55072913 品番 K-570J-80
販売価格(税込) ¥14,355
販売価格(税別)
13,050

コンパクトサイズで許容荷重9.8kNの重荷重キャスターです。
耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性(-40〜+120℃)に優れたMCナイロンを使用
旋回部は密閉型ボールベアリングと高荷重スラストベアリングの2重構造
車輪軸にローラーベアリングを使用し回転性能に優れています。

用途大型・中型の各種機器 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)2380 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 寸法H(mm)150 許容荷重(kN)9.8 寸法D(Φmm)100 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31506

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする