SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55073577 品番SLW199
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SLOWERのミニ扇風機。
本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。
付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。
付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。
ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。
カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。
同ボタンで3段階の風量調整が可能です。
【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)
【LIGHT WEIGHT】
とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。
【EMERGENCY BATTERY】
付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。
【HIGH POWER/LONG RUN】
お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。
【Desk Fan】
付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。
バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)

質量(g)
FAN本体:120
バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)
連続運転時間(h)
【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0
充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8
モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。 寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70 サンド 消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)〜2.50(5.0V 強風) 本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32 風量弱・中・強の3段階
注意
※お使いのバッテリー種類やメーカーにより容量は異なり、それぞれの連続運転も異なります。
お使いのバッテリーの種類や電圧は異なり、それぞれの風量も若干異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする