SLOWER HANG STOCK STORAGE 95L 防水 ストレージボックス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 オリーブ 注文コード55073805 品番SLW183
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。
水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。
折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある大容量ストレージボックス。
また、本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。
キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。
【コンパクトで持ち運びしやすい】
折りたたみもできるため、携帯に便利。
【防水仕様のため様々なシーンで】
釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。
洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。

オリーブ 寸法(mm)615×400(H)×420 質量(kg)1.295 材質(本体)EVA 容量(L)95 耐荷重(kg)27 外寸法・幅(mm)615 外寸法・高さ(mm)420 外寸法・奥行(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする