SLW185 SLOWER HANG STOCK STORAGE 95L 防水 ストレージボックス SLOWER 55073823 SLW185 SLOWER HANG STOCK STORAGE 95L 防水 ストレージボックス SLOWER 55073823

SLOWER HANG STOCK STORAGE 95L 防水 ストレージボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード55073823 品番SLW185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。
水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。
折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある大容量ストレージボックス。
また、本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。
キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。
【コンパクトで持ち運びしやすい】
折りたたみもできるため、携帯に便利。
【防水仕様のため様々なシーンで】
釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。
洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。

グレー 材質EVA 寸法(mm)615×400(H)×420 質量(g)1295 容量(L)95 耐荷重(kg)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする