SLW187 SLOWER HANG STOCK DRAIN TUNK 35L 防水 ストレージボックス SLOWER 55073848 SLW187 SLOWER HANG STOCK DRAIN TUNK 35L 防水 ストレージボックス SLOWER 55073848 SLW187 SLOWER HANG STOCK DRAIN TUNK 35L 防水 ストレージボックス SLOWER 55073848 SLW187 SLOWER HANG STOCK DRAIN TUNK 35L 防水 ストレージボックス SLOWER 55073848 SLW187 SLOWER HANG STOCK DRAIN TUNK 35L 防水 ストレージボックス SLOWER 55073848 SLW187 SLOWER HANG STOCK DRAIN TUNK 35L 防水 ストレージボックス SLOWER 55073848

SLOWER HANG STOCK DRAIN TUNK 35L 防水 ストレージボックス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サンド 注文コード55073848 品番SLW187
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。
折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある35Lサイズのストレージボックス。
本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。
キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。
【コンパクトで持ち運びしやすい】
折りたたみもできるため、携帯に便利。
【防水仕様のため様々なシーンで】
釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。
サイドのドレンより簡単に排水が行えます。
ハンドルはサイドハンドル+スライド式ハンドル。
洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。

サンド 寸法(mm)450×270(H)×290 質量(kg)0.71 材質(本体)EVA 容量(L)35 耐荷重(kg)26 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)290 外寸法・奥行(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする