強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。
折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある35Lサイズのストレージボックス。
本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。
キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。
【コンパクトで持ち運びしやすい】
折りたたみもできるため、携帯に便利。
【防水仕様のため様々なシーンで】
釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。
サイドのドレンより簡単に排水が行えます。
ハンドルはサイドハンドル+スライド式ハンドル。
洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。