強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。撥水性に優れた旅行やアウトドアの荷物の小分けなどに便利な中身の見える収納ケース。トラベル収納ケースにも最適です。本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。【コンパクトで持ち運びしやすい】折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】アウトドアギアの収納メッシュカバー付きのため、キャンプカトラリーの水切りにも対応。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
上はメッシュなので中身が判別しやすいですファスナーがコーナーの辺りでスムーズにいきませんこれが少しストレスですね 防水は良いのですが上がメッシュなのでどこで使うのが最適なのか考え中ですしっかりとした作りの為重さがあります
寸法は記載されていましたので問題は無いのですが…蓋がメッシュ仕様で…防水仕様の意味が分かりません。
防水仕様を強く歌っているので蓋も透明ビニルかと思いきや。メッシュ仕様です。説明文では下の方に記載していますが、100%防水など強調して謡い過ぎです