SLW137 SLOWER HANG STOCK TRUNK CARRY 防水シート SLOWER 55073927 SLW137 SLOWER HANG STOCK TRUNK CARRY 防水シート SLOWER 55073927

SLOWER HANG STOCK TRUNK CARRY 防水シート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55073927 品番SLW137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャンプだけでなく、ビーチの砂汚れやゲレンデの水濡れにも最適。
ショルダーストラップ付のバッグですが、サイドジッパーを開ければ倍のサイズのシートに変身。
ジッパーを開ければ、そのままレジャーシートとしてお使いいただけます。
レジャー、アウトドアなどのお出かけの際にトランクに敷いて汚れを防止。
荷物をそのまま運べるキャリーバッグです。

材質EVA オリーブ 質量(g)1130 寸法(幅W×高さH)(mm)【バッグとして】1000×700 温度(℃)-30〜60 耐荷重(kg)(バッグ時)30 寸法(幅W×長さL)(mm)【シートとして】1000×1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする