SLW139 SLOWER HANG STOCK TRUNK CARRY 防水シート SLOWER 55073936 SLW139 SLOWER HANG STOCK TRUNK CARRY 防水シート SLOWER 55073936

SLOWER HANG STOCK TRUNK CARRY 防水シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55073936 品番SLW139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャンプだけでなく、ビーチの砂汚れやゲレンデの水濡れにも最適。
ショルダーストラップ付のバッグですが、サイドジッパーを開ければ倍のサイズのシートに変身。
ジッパーを開ければ、そのままレジャーシートとしてお使いいただけます。
レジャー、アウトドアなどのお出かけの際にトランクに敷いて汚れを防止。
荷物をそのまま運べるキャリーバッグです。

材質EVA グレー 質量(g)1130 寸法(幅W×高さH)(mm)【バッグとして】1000×700 温度(℃)-30〜60 耐荷重(kg)(バッグ時)30 寸法(幅W×長さL)(mm)【シートとして】1000×1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする