SLOWER HANG STOCK MULTI BASKET マルチ バスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55073945 品番 SLW134
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

キャンプやレジャー、室内収納など多様な用途にお使いいただけるマルチバッグ。
強度のあるEVA樹脂を使用し、水や汚れに強いのが特徴。
ランドリーバッグや45Lのごみ袋にぴったりのサイズのため、ゴミ箱としてお使いいただけます。
丸洗いができるので、汚れても安心です。
ジッパー付きメッシュタイプ蓋付き。
ストラップ付きで、ワンショルダーとして持ち運びできます。(ストラップ耐荷重8kg)

オリーブ 寸法(mm)300×450(H)×300 質量(kg)0.66 材質(本体)EVA 容量(L)35 耐荷重(kg)【ストラップ】8 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする