SLW135 SLOWER HANG STOCK MULTI BASKET マルチ バスケット SLOWER 55073954 SLW135 SLOWER HANG STOCK MULTI BASKET マルチ バスケット SLOWER 55073954 SLW135 SLOWER HANG STOCK MULTI BASKET マルチ バスケット SLOWER 55073954

SLOWER HANG STOCK MULTI BASKET マルチ バスケット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55073954 品番 SLW135
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

キャンプやレジャー、室内収納など多様な用途にお使いいただけるマルチバッグ。
強度のあるEVA樹脂を使用し、水や汚れに強いのが特徴。
ランドリーバッグや45Lのごみ袋にぴったりのサイズのため、ゴミ箱としてお使いいただけます。
丸洗いができるので、汚れても安心です。
ジッパー付きメッシュタイプ蓋付き。
ストラップ付きで、ワンショルダーとして持ち運びできます。(ストラップ耐荷重8kg)

サンド 寸法(mm)300×450(H)×300 質量(kg)0.66 材質(本体)EVA 容量(L)35 耐荷重(kg)【ストラップ】8 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする