SLOWER HANG STOCK STORAGE ストレージボックス

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55074015 品番 SLW121
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。
水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。
掃除道具や洗車道具などの収納に便利です。
また、本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。
そのまま水を入れてバケツのようにお使いいただけます。
レジャーシーンでは氷水を入れて飲み物を保冷できます。※保冷素材は使用しておりません。
お出かけ車載時はそのままトランクに積み込んで、目的地でもそのまま下ろしてご使用いただけます。
洗車セットなどを収納してトランクで保管もできます。※工具など鋭利で硬いものはEVAの破れの恐れがございます。ご注意ください。
11リットルと20リットルは市販のカラーボックスの収納に最適です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×240×240 容量(L)20 サンド 寸法(mm)360×240(H)×240 質量(kg)0.435 材質(本体)EVA 耐荷重(kg)15 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)240 外寸法・奥行(mm)240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55074049
2021-06-23
用途:
濡れ物、汚れ物の持ち運びに
製造業

濡れ物や、泥汚れしたものを運ぶのに便利です。見た目もお洒落で会社のイメージ付けにも役立つかと・・・業務用だけどお洒落なアイテムこれからも増えると嬉しいです。
納期が掛かった部分でマイナス1点にしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする