アトムズ
アトムズの 足場周辺機器
アトムズの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
アトムズの 防振パット
防振パッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55074679
品番
10-300-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
25mm間隔のスリットに合わせて、自由な大きさにカットが可能です。
用途
ポンプ及び機器類の防振・騒音対策に
材質
天然ゴム(NR)
質量(kg)
0.8
長さL(mm)
300
厚さt(mm)
10
許容荷重
0.6(N/mm
2
)
幅W(mm)
300